› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A BTDIN45 residenziale e commerciale

Cod. Rexel BTIFA81NC10
Cod. Produttore FA81NC10
Cod. EAN 8005543471609

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Corrente nominale: 10 A
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Larghezza: 1 modulo (17,8 mm)
  • Indice protezione: IP20 morsetti, IP40 parti
  • Temperatura operativa: -25°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 45, progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti, garantisce una gestione sicura ed efficiente degli impianti elettrici. Disponibile in configurazioni da 1P, 1P+N, 2P, 3P e 4P, con larghezza di 17,8 mm per polo, supporta correnti nominali da 6 a 63 A con curva di sgancio di tipo C, ideale per carichi resistivi e induttivi. Il potere di interruzione raggiunge i 4500 A a 230 V e 400 V in conformità alle norme IEC/EN 60898-1. L’apparecchio è progettato per un montaggio su guida DIN 35, con morsetti a vite adatti a cavi in rame e alluminio, e garantisce un’elevata resistenza meccanica e termica, con funzionamento da -25°C a +70°C. La maniglia ergonomica a due posizioni consente una manovra agevole e sicura, con possibilità di piombatura e bloccaggio tramite lucchetto. Il materiale dell’involucro è privo di alogeni e sottoposto a prova del filo incandescente a 960°C, assicurando elevata sicurezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A BTDIN45 residenziale e commerciale