Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA881B10
Cod. Produttore
FA881B10
Cod. EAN
8005543460351

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN45 1P+N curva B - In= 10A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico Bticino a 1 polo più neutro, con curva di intervento B e portata di 10A. Progettato per la protezione degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni civili e industriali. Il dispositivo è compatto e facile da installare su guida DIN, assicurando un controllo efficace e immediato del circuito elettrico. La qualità dei materiali e la precisione nella costruzione lo rendono ideale per un utilizzo duraturo e performante. Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva B - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N curva B 10A 4,5kA protezione impianti civili industriali