› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A per uso residenziale Axolute

Cod. Rexel BTIHC4301/6
Cod. Produttore HC4301/6
Cod. EAN 8012199746661

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Poli: bipolare 1 protetto
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Indice protezione: IP21 D
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Temperatura esercizio: -5° C a +35° C
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare con un polo protetto, corrente nominale 6A, indicatore di posizione dei contatti aperto/chiuso. Progettato per la protezione locale dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce un'elevata capacità di interruzione di 1500 A a 127/230 Vac. Realizzato in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, assicura durata e sicurezza anche in condizioni ambientali variabili, con un indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm. Adatto per installazioni elettriche conformi alle normative vigenti, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetoterm. bipolare 1 polo protetto 6A 230 Vac- potere interruz. 1500A 230 Vac- tech

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A per uso residenziale Axolute