› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A per impianti residenziali

Cod. Rexel BTINT4301/6
Cod. Produttore NT4301/6
Cod. EAN 8012199435343

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Tipo: 1 polo protetto + N
  • Protezione: magnetotermica bipolare
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni (A x B x C): 43.8 x 21.8 x 51.7 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico 1P+N da 6A, progettato per la protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti in impianti elettrici civili e similari. Il dispositivo garantisce un'elevata sicurezza grazie alla combinazione di protezione termica e magnetica, con una potenza di interruzione di 1500A e tensione nominale di 230V a.c. La custodia è realizzata in materiale PA autoestinguente, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e agli urti (IK04), con grado di protezione IP40 che assicura protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi. I terminali a morsetto a vite sono compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². Il design è curato per un’installazione semplice e sicura in ambienti domestici, con un’attenzione particolare alla durabilità e alla pulizia del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 6A 230 Vac potere di interruzione 1500A - Tech

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

33,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A per impianti residenziali