› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A Matix Magic residenziale

Cod. Rexel BTIA5206S
Cod. Produttore A5206S
Cod. EAN 8012199498164

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Poli: 1P+N
  • Potere di interruzione: 1500A
  • Tipo: magnetotermico bipolare
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Matix Magic 1 polo più neutro con corrente nominale di 6 A, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di un polo protetto e un totale di due poli, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni domestiche e industriali. Il dispositivo combina funzionalità e design compatto, facilitando l’integrazione in quadri elettrici standard. La caratteristica di intervento di tipo C assicura una risposta precisa alle correnti di guasto, offrendo protezione efficace per circuiti con carichi induttivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 6A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore avorio

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

23,4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

MATIX

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A Matix Magic residenziale