› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A Matix civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5206S
Cod. Produttore AM5206S
Cod. EAN 8012199664330

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Poli: 1P+N
  • Potere di interruzione: 1500A
  • Tipo: Magnetotermico bipolare
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N con corrente nominale di 6A, progettato per la protezione di circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo garantisce un intervento affidabile e sicuro grazie alla caratteristica di intervento di tipo C, ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Il prodotto si distingue per la compattezza e la facilità di installazione, assicurando un controllo efficiente dei poli protetti. La finitura bianca e il design essenziale lo rendono adatto a diverse soluzioni di cablaggio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 6A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

23,4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

MATIX

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A Matix civile residenziale