› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A curva C guida DIN

Cod. Rexel BTIFN81NC6
Cod. Produttore FN81NC6
Cod. EAN 8005543474648

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 6A
  • Potere d’interruzione: 6 kA @ 230 V~
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Numero poli: 1P+N
  • Dimensioni: 35.6 mm (2 moduli)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo
  • Tensione nominale: 230/400 V~

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60, modulo singolo per polo, progettato per il comando e la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, con funzione di sezionamento dei circuiti elettrici. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni (I-ON e 0-OFF), con possibilità di piombatura e bloccaggio mediante lucchetto. Disponibile con polarità da 1P fino a 4P, con larghezza di 17,8 mm per polo. Correnti nominali da 6 a 63 A con curve di intervento B, C e D, conformi alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, con potere di interruzione fino a 6000 A a 230/400 V. Realizzato con materiale senza alogeni e resistente a temperature da -25°C a +70°C. Installabile su guida DIN 35 con morsetti a vite per cavi in rame e accessori per cavi in alluminio. Include marcature indelebili per facile identificazione e possibilità di abbinamento con ausiliari di segnalazione e comando. Indice di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, con resistenza a vibrazioni e urti secondo le normative IEC. Energia termica limitata secondo curve caratteristiche specifiche per ogni curva di intervento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 6A - Icn= 6kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A curva C guida DIN