› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A 230V residenziale

Cod. Rexel BTIL4301/6
Cod. Produttore L4301/6
Cod. EAN 8012199030814

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 230 V a.c.
  • Corrente nominale: 6 A
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Tipo: 1P+N magnetotermico
  • Grado protezione: IP40
  • Test impatto: IK04
  • Dimensioni (A x B x C): 43.8 x 21.8 x 51.7 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico 1 polo + neutro da 6A progettato per la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti in impianti elettrici domestici e simili. Realizzato con materiali resistenti come la plastica PA per la cassa e ABS per la copertura, è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durabilità. Il dispositivo è conforme agli standard IEC/EN 60898-1 e CEI 23-95, con un indice di protezione IP40 contro l’ingresso di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti IK04. La connessione avviene tramite morsetti a vite compatibili con cavi flessibili e rigidi fino a 4 mm². La temperatura di esercizio varia da -5°C a +35°C, mentre la capacità di interruzione è di 1500A a 250V c.a. Questo magnetotermico garantisce un’affidabile protezione termica e magnetica per circuiti monofase con neutro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 6A 230 Vac potere di interruzione 1500A - Antracite

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

33,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A 230V residenziale