› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A 230V per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4301/6
Cod. Produttore N4301/6
Cod. EAN 8012199030944

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione nominale: 230 V a.c.
  • Corrente nominale: 6 A
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Tipo: 1P+N magnetotermico
  • Protezione: termica e magnetica
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni (A x B x C): 43.8 x 21.8 x 51.7 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare (1P+N) con protezione termica e magnetica, progettato per la salvaguardia da sovracorrenti e cortocircuiti in impianti elettrici a 230 V AC. Corrente nominale di 6 A e potere di interruzione di 1500 A. Realizzato con materiali tecnici di alta qualità come la custodia in PA e la copertura in ABS, entrambi privi di alogeni, resistenti ai raggi UV e autoestinguibili per garantire sicurezza e durabilità. Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e CEI 23-95, con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Adatto per l’installazione in ambienti domestici e similari, compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², con terminali a vite e lunghezza di spelatura di 10 mm. Colore bianco, facile da pulire con panno senza agenti aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 6A 230 Vac potere di interruzione 1500A - Bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

33,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A 230V per impianti civili residenziali