› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A 230V civile residenziale

Cod. Rexel BTIHS4301/6
Cod. Produttore HS4301/6
Cod. EAN 8012199746715

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Corrente nominale: 6 A
  • Poli: 2 (1 protetto)
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Dimensioni (A x B x C x D): 45 x 22.5 x 35 x 13 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico 1 polo + neutro con portata di 6 A, progettato per la protezione locale dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di indicatore di posizione dei contatti aperto/chiuso, offre una capacità di interruzione di 1500 A a 127/230 Vac. Realizzato in policarbonato autoestinguente e senza alogeni, resistente ai raggi UV, garantisce elevata sicurezza e durabilità. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP 21 D e resistenza agli urti IK 04. La connessione avviene tramite morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm. Adatto per temperature di esercizio da -5° C a +35° C, è conforme alle normative di installazione e fabbricazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto 6A 230 Vac- potere interruzione 1500A 230 Vac - antracite

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A 230V civile residenziale