Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA881C4
Cod. Produttore
FA881C4
Cod. EAN
8005543460757

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN45 1P+N curva C - In= 4A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magneto-termico (MCB) bipolare con polo neutro a destra, progettato per il controllo, la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi, e l’isolamento dei circuiti elettrici. Dotato di indicazione positiva di contatto, con il contatto neutro che chiude prima ed apre dopo il polo di fase, garantendo una protezione affidabile. Il dispositivo è conforme alle norme EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2, con potere d’interruzione di 4,5 kA a 230 V e 6 kA a 127 V. Supporta correnti nominali da 0,5 a 40 A con curve di intervento magnetico di tipo B e C. Costruito per il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm, può essere installato in qualsiasi posizione (verticale, orizzontale, capovolta, laterale) e alimentato sia dall’alto che dal basso. I morsetti sono protetti contro il contatto diretto (IP20) e consentono il collegamento di cavi rigidi e flessibili di varie sezioni, con viti miste (intaglio e Pozidriv) e coppie di serraggio ottimizzate. Realizzato con materiali plastici senza alogeni, resistenti al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C), l’interruttore garantisce elevata durata meccanica (20.000 manovre a vuoto) ed elettrica (10.000 operazioni con carico). È dotato di marcature permanenti e possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa, con supporto per lucchetti. Le caratteristiche elettriche includono una tensione di isolamento di 250 V, grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sul frontale, resistenza alle vibrazioni e funzionamento garantito in un ampio intervallo di temperatura da -25°C a +70°C. È inoltre compatibile con frequenze fino a 400 Hz, con soglia magnetica di intervento regolata per tali condizioni. Il prodotto è conforme alle direttive europee RoHS e realizzato con materiali ecocompatibili, con imballo conforme alle normative vigenti. Disponibili accessori per segnalazione, controllo e blocco, installabili a sinistra dell’interruttore. Questa soluzione è ideale per la protezione e il controllo di impianti elettrici civili e industriali, garantendo sicurezza, affidabilità e facilità di installazione in spazi ridotti grazie al modulo singolo di larghezza 17,8 mm. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 4A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 4A curva C guida DIN residenziale/commerciale

€ 25,46 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info