› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 1P+N 40A curva C BTDIN60

Cod. Rexel BTIFN881C40
Cod. Produttore FN881C40
Cod. EAN 8005543461044

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Curva magnetica: C
  • Potere d’interruzione: 6kA/10kA
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Moduli: 1 (17.8 mm)
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Temperatura funzionamento: -25°C +70°C
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magneto-termico (MCB) BTDIN 60 con neutro a destra, progettato per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici da corto circuiti e sovraccarichi. Dispositivo con indicazione positiva di contatto, dotato di tecnologia di limitazione con il contatto neutro che chiude prima ed apre dopo il polo di fase, garantendo protezione e isolamento sia per il circuito di fase che per quello neutro. Caratterizzato da 2 poli (1 polo protetto e 1 polo neutro), con larghezza di 1 modulo (17,8 mm). Disponibile con correnti nominali da 6 a 40 A, con curve magnetiche di intervento B (tra 3 e 5 In) e C (tra 5 e 10 In). Funziona a 230 V ~ e 50 Hz con potere d’interruzione fino a 10 kA conforme alle norme EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2. L’interruttore è montabile su rotaia DIN simmetrica da 35 mm e può essere alimentato dall’alto o dal basso, con posizione di funzionamento flessibile (verticale, orizzontale, capovolta, laterale). I morsetti sono protetti contro il contatto diretto (IP20), con viti rimovibili o imperdibili e otturatori di sicurezza. La maniglia ergonomica a due posizioni consente una chiara visualizzazione dello stato dei contatti ("I-ON" su sfondo rosso per chiuso, "O-OFF" su verde per aperto), con possibilità di blocco e sigillatura in entrambe le posizioni. Materiali dell’involucro in poliammide e P.B.T., resistenti al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C, classificazione V2 UL94). Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e realizzato con materie plastiche prive di alogeni. Il circuito è identificabile tramite etichetta frontale. L’interruttore garantisce resistenza meccanica ed elettrica secondo le norme EN/IEC 60898-1, con durata testata fino a 20.000 manovre a vuoto e 10.000 con carico. Supporta operatività in ambienti da -25°C a +70°C e funzionamento a 400 Hz con soglia magnetica aumentata del 45%. In caso di installazione affiancata, è consigliato applicare coefficienti di derating per evitare false aperture dovute al surriscaldamento, mantenendo una corretta ventilazione o utilizzando elementi distanziatori. Questo interruttore è ideale per sistemi di neutro TT e TN, con potere d’interruzione garantito sia sul polo di fase che sul polo neutro, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche residenziali e industriali. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 40A - Icn= 6kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P+N 40A curva C BTDIN60