› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P+N 3A curva C guida DIN

Cod. Rexel BTIFA881C3
Cod. Produttore FA881C3
Cod. EAN 8005543460719

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V ~
  • Corrente nominale: 3 A
  • Curva magnetica: Curva C
  • Potere d’interruzione: 4,5 kA
  • Moduli larghezza: 1 modulo (17,8 mm)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +70°C

Descrizione del prodotto

Interruttore magneto-termico bipolare con polo neutro protetto, progettato per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi, con funzione di isolamento. Il dispositivo presenta una tecnologia di limitazione della corrente, con il contatto neutro che chiude prima ed apre dopo quello di fase, garantendo un isolamento sicuro e affidabile. La protezione è assicurata dal polo di fase, mentre il polo neutro assicura l’isolamento del circuito neutro. L’interruttore ha una larghezza di 1 modulo (17,8 mm) e supporta correnti nominali variabili da 0,5 a 40 A con curve magnetiche di intervento di tipo B e C, specificamente la curva C tra 5 e 10 In, ideale per applicazioni elettriche standard. Opera a tensione nominale di 230 V in corrente alternata a 50 Hz. È conforme agli standard EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2, con potere di interruzione di 4,5 kA a 230 V e 6 kA a 127 V, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. Il dispositivo è dotato di morsetti protetti IP20, con viti di serraggio miste e possibilità di montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un facile azionamento manuale, con indicazione visiva dello stato dei contatti ("I-ON" rosso per contatti chiusi, "O-OFF" verde per contatti aperti). È possibile il blocco con lucchetto sia in posizione aperta che chiusa, e la sigillatura per garantire la sicurezza dell’installazione. Realizzato con materiali plastici senza alogeni, resistenti al calore e alle fiamme (test a 960°C, classificazione UL94 V2), l’interruttore assicura durata meccanica fino a 20.000 manovre a vuoto e 10.000 con carico. È progettato per funzionare in un ampio intervallo di temperature da -25°C a +70°C e resiste a vibrazioni e urti secondo le normative IEC e EN. È adatto per sistemi di messa a terra TT e TN. La configurazione a due poli comprende un polo protetto e un polo neutro, con isolamento e distanza tra i contatti superiore a 5,5 mm in posizione aperta, conforme alle normative di sicurezza. La compatibilità con accessori ausiliari e di controllo, come contatti ausiliari, segnalatori di guasti, bobine di sgancio e moduli di controllo motorizzati, amplia le possibilità di utilizzo e personalizzazione. Questo interruttore rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la protezione elettrica in impianti civili e industriali, garantendo sicurezza, conformità alle normative e facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 3A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P+N 3A curva C guida DIN