Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC881C32
Cod. Produttore
FC881C32
Cod. EAN
8005543532430

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN-RS 1P+N curva C - In= 32A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magneto-termico (MCB) bipolare con polo neutro a destra, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi e il sezionamento di circuiti elettrici. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti, garantisce protezione e isolamento affidabili sia per il circuito di fase che per quello neutro. La tecnologia prevede che il contatto neutro chiuda prima ed apra dopo quello di fase, assicurando una gestione sicura dell’interruzione. Il dispositivo ha una larghezza di 1 modulo (17,8 mm) ed è disponibile con correnti nominali da 6 a 40 A con curva di intervento C (tra 5 e 10 volte la corrente nominale). È conforme alle normative EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2, con potere d’interruzione di 4,5 kA (Icn) e 6 kA (Icu). Può essere installato su guida DIN 35 o rotaia simmetrica EN/IEC 60715, con morsetti protetti IP20 e viti con sistema di bloccaggio. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un’agevole manovra con visualizzazione chiara dello stato “I-ON” (contatti chiusi) e “O-OFF” (contatti aperti). Realizzato in materiali plastici poliammide e PBT, resiste a temperature da -25°C a +70°C e test di incandescenza a 960°C. È idoneo per sistemi di neutro IT, TT e TN, con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sul pannello frontale, e classificazione di protezione meccanica IK02. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e utilizza materiali plastici privi di alogeni, garantendo un prodotto sicuro ed ecocompatibile. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 32A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 32A curva C montaggio DIN

€ 10,26 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info