Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC810NC25
Cod. Produttore
FC810NC25
Cod. EAN
8005543534625

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN-RS 1P+N curva C - In= 25A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico Btdin 45 con indicazione positiva dello stato dei contatti, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi e il sezionamento di circuiti elettrici. Dotato di tecnologia limitatrice, è disponibile con polarità 1P + N o 2P e ogni polo ha una larghezza di 17,8 mm, occupando un modulo per polo. La curva di intervento è di tipo C, con correnti nominali da 10 a 40 A. Il dispositivo opera con una soglia termica conforme alla norma IEC/EN 60898-1, con temperatura di riferimento a 30°C, corrente di non funzionamento pari a 1,13 In e corrente di funzionamento pari a 1,45 In. La massima tensione di utilizzo è di 440 V~ con potere di interruzione di 4500 A in conformità agli standard EN/IEC 60898-1, adatto sia per 230 V~ che 400 V~. L’interruttore è montabile su guida DIN 35 o EN/IEC 60715, con morsetti a vite per collegamenti sia dall’alto che dal basso, adatti a cavi in rame fino a 35 mm² per correnti fino a 40 A, con possibilità di utilizzo di accessori per cavi in alluminio. La maniglia ergonomica a due posizioni consente una facile manovra con chiusura e apertura del circuito, con visualizzazione chiara dello stato tramite marcatura a colori. È possibile la piombatura e il bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza. Il materiale dell’involucro è autoestinguente, resistente al calore e al fuoco, privo di alogeni, con un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti, oltre a una protezione contro gli urti meccanici IK02. L’interruttore è progettato per resistere a vibrazioni sinusoidali e può operare in un ampio intervallo di temperature da -25°C a +70°C. Il prodotto è conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, con certificazioni di qualità e rispetto ambientale secondo le direttive europee RoHS. La potenza dissipata per polo varia da 1,8 W a 4 W a seconda della corrente nominale, garantendo efficienza e affidabilità anche in condizioni di utilizzo prolungato. Il dispositivo è inoltre progettato per un’elevata durata meccanica ed elettrica, con 20.000 manovre a vuoto e 10.000 con carico nominale. Questa soluzione rappresenta un componente essenziale per la protezione e la gestione sicura degli impianti elettrici residenziali, combinando sicurezza, affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=25A

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

Numero moduli DIN

2

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 25A curva C montaggio DIN

€ 11,91 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info