› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P+N 20A curva C guida DIN

Cod. Rexel BTIFA81NC20
Cod. Produttore FA81NC20
Cod. EAN 8005543471661

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Curva di sgancio: C
  • Larghezza polo: 17,8 mm
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 45, progettato per la protezione, il comando e il sezionamento di circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni, consente una chiara visualizzazione dello stato "ON" (circuito chiuso) e "OFF" (circuito aperto). Realizzato con tecnologia limitatrice, offre potere d’interruzione nominale fino a 4500 A in conformità alla normativa IEC/EN 60898-1, con tensione di utilizzo massima di 440 V AC. La gamma comprende versioni da 1P, 1P+N, 2P, 3P e 4P, con correnti nominali da 6 a 63 A e curva magnetica di tipo C (intervento tra 5 e 10 volte la corrente nominale), ideale per proteggere circuiti con carichi resistivi e induttivi. Ogni polo ha una larghezza di 17,8 mm, con possibilità di installazione su guida DIN 35 o EN/IEC 60715, in qualsiasi posizione di funzionamento (verticale, orizzontale, sottosopra o sul lato). I collegamenti sono realizzati tramite morsetti a vite con profondità di 14 mm e lunghezza di spellatura consigliata di 11 mm, compatibili con cavi in rame rigido e flessibile, e con accessori per cavi in alluminio. L’interruttore è dotato di protezione contro shock meccanici (IK02), grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, resistenza a vibrazioni sinusoidali e funziona in un ampio intervallo di temperature da -25°C a +70°C. Il materiale dell’involucro è halogen free e resistente al glow-wire test a 960°C. Il dispositivo è conforme alle direttive europee RoHS e ai requisiti di sicurezza IEC/EN 60898-1, garantendo elevata qualità e affidabilità. La gamma supporta accessori come contatti ausiliari, sganciatori di minima e massima tensione, comandi motorizzati e riarmo automatico. È possibile la piombatura e il bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza dell’installazione. La marcatura permanente sulla parte frontale riporta tutte le informazioni essenziali, facilitando l’identificazione e la tracciabilità del prodotto. L’interruttore Btdin 45 rappresenta una soluzione compatta, versatile e sicura per la protezione degli impianti elettrici civili e industriali, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 20A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P+N 20A curva C guida DIN