› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A curva C per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFT81NC16
Cod. Produttore FT81NC16
Cod. EAN 8005543477243

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 16 A
  • Potere di interruzione: 16 kA
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Larghezza modulo: 1P+N = 35,6 mm
  • Indice di protezione: IP20 morsetti, IP40 parti
  • Temperatura operativa: -25°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 160, progettato per la protezione, il comando e il sezionamento di circuiti elettrici. Dotato di tecnologia limitatrice di corrente, è disponibile in configurazioni da 1P, 1P+N, 2P, 3P e 4P, con correnti nominali da 6 a 63 A e curva di intervento di tipo C, ideale per proteggere da cortocircuiti e sovraccarichi. Offre un potere di interruzione fino a 16 kA a 230/400 V AC, conforme alla normativa IEC/EN 60947-2. Il dispositivo occupa un modulo da 17,8 mm per polo, con fissaggio su guida DIN 35 e morsetti a vite per collegamenti sicuri, compatibili con cavi in rame fino a 35 mm² e accessori per cavi in alluminio. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un comando semplice e la visualizzazione dello stato dei contatti. È certificato secondo le direttive europee, con grado di protezione IP20/40 e resistenza a vibrazioni e shock meccanici. Funziona in un ampio intervallo di temperature da -25 a +70 °C, con materiali plastici ignifughi e privi di alogeni, garantendo affidabilità e sicurezza nell’uso domestico e industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 16A - Icu= 16kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A curva C per impianti elettrici