› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A bipolare civile residenziale

Cod. Rexel BTIHS4301/16
Cod. Produttore HS4301/16
Cod. EAN 8012199746739

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Potere di interruzione: 3000 A
  • Tipo: Magnetotermico bipolare
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Magnetotermico 1 polo + neutro da 16 A con capacità di interruzione di 3000 A a 127/230 Vac, progettato per la protezione locale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di indicatore di posizione dei contatti aperto/chiuso e terminali a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm. Realizzato in policarbonato autoestinguente, senza alogeni, resistente ai raggi UV e agli urti (IK 04), con grado di protezione IP 21 D. Temperatura di esercizio e stoccaggio da -5 °C a +35 °C. Questo dispositivo garantisce sicurezza e affidabilità per impianti elettrici civili e industriali, assicurando la protezione efficace dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto 16A 230 Vac- potere interruzione 3000A 230 Vac - antracite

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A bipolare civile residenziale