› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A 230V per uso civile

Cod. Rexel BTIHD4301A16
Cod. Produttore HD4301A16
Cod. EAN 8012199987927

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Corrente nominale: 16 A
  • Potere di interruzione: 3000 A
  • Tipo: Magnetotermico bipolare
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico 1P+N da 16 A progettato per la protezione elettrica contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti domestici e professionali. Dotato di indicatore di posizione dei contatti per una chiara visualizzazione dello stato ON/OFF, offre un potere di interruzione fino a 3000 A a 127/230 Vac. Realizzato in policarbonato autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo. Le connessioni avvengono tramite morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm. L’interruttore assicura un’elevata affidabilità grazie alla classe di protezione IP21D e alla resistenza agli urti IK04, con un intervallo di temperatura operativa da -5°C a +35°C. Prodotto conforme alle normative di installazione e fabbricazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto 16A 230 Vac- potere interruzione 3000A 230 Vac- bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A 230V per uso civile