› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A 230V impianti residenziali

Cod. Rexel BTIA5216S
Cod. Produttore A5216S
Cod. EAN 8012199498188

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Tipo: Magnetotermico bipolare
  • Potere di interruzione: 1500A
  • Colore: Avorio
  • Numero poli: 1P+N
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Matix Magic 1 polo + neutro, progettato per la protezione di circuiti elettrici con corrente nominale di 16 A e curva di intervento C. Dispositivo affidabile e compatto, ideale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici domestici e civili, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e finitura di colore chiaro, si integra facilmente in vari contesti applicativi offrendo una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 16A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore avorio

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

23,4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

MATIX

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A 230V impianti residenziali