› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P+N 13A curva C BTDIN45

Cod. Rexel BTIFA881C13
Cod. Produttore FA881C13
Cod. EAN 8005543460603

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 13 A
  • Curva magnetica: C
  • Potere d'interruzione: 4,5 kA
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Moduli: 1 (17,8 mm)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti
  • Temperatura di esercizio: -25°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Interruttore magneto-termico (MCB) BTIFA881C13 con indicazione positiva di contatto, progettato per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici contro corto circuiti e sovraccarichi, oltre a garantire l’isolamento dei circuiti stessi. Questo dispositivo a 2 poli comprende un polo di fase protetto e un polo neutro, con il contatto neutro che chiude prima ed apre dopo quello di fase, assicurando un’azione di isolamento completa. Ha una larghezza di 1 modulo (17,8 mm) e una corrente nominale di 13 A con curva magnetica di intervento C, adatta per correnti tra 5 e 10 volte In. Il potere di interruzione è di 4500 A secondo la norma EN/IEC 60898-1, con tensione nominale di 230 V e frequenza di 50 Hz. È montabile su rotaia DIN simmetrica da 35 mm e può essere alimentato sia dall’alto che dal basso, funzionando in qualsiasi posizione (verticale, orizzontale, capovolta o laterale). I morsetti sono protetti contro il contatto diretto (IP20) e consentono il collegamento di cavi di rame rigido o flessibile con sezioni da 0,75 a 16 mm². La maniglia ergonomica a due posizioni permette un facile azionamento con indicazione visiva dello stato dei contatti (“I-ON” e “O-OFF”). Il dispositivo è conforme alle norme EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2, con materiali plastici privi di alogeni e resistenza al calore e al fuoco certificata fino a 960°C. Il circuito è adatto per sistemi di terra TT e TN e garantisce un’elevata affidabilità meccanica ed elettrica, con una durata testata di 20.000 manovre a vuoto e 10.000 con carico. La protezione è efficace anche in presenza di vibrazioni e variazioni di temperatura da -25°C a +70°C. Il prodotto è inoltre compatibile con accessori di segnalazione, controllo e bloccaggio per personalizzarne l’utilizzo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 13A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P+N 13A curva C BTDIN45