Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico (MCB) Bticino BTDIN 45 a 2 poli con neutro a destra, progettato per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici contro corto circuiti e sovraccarichi. Dotato di indicazione positiva di contatto, assicura isolamento affidabile dei circuiti di fase e neutro. La tecnologia prevede che il contatto neutro chiuda prima ed apra dopo quello di fase, garantendo sicurezza e funzionalità ottimali. È realizzato in poliammide e P.B.T., con resistenza al calore fino a 960°C e classificazione V2 secondo UL94.
Il dispositivo ha una corrente nominale di 10A con curva di intervento magnetico di tipo C (intervento tra 5 e 10 volte la corrente nominale), è compatibile con sistemi di messa a terra TT e TN, e funziona a 230 V AC, 50 Hz. Il potere di interruzione è di 4500 A in conformità alla norma EN/IEC 60898-1 e 6 kA secondo EN/IEC 60947-2. La protezione garantisce un isolamento conforme alle normative con distanza tra i contatti superiore a 5,5 mm in posizione aperta.
L'interruttore è compatto, occupa 1 modulo da 17,8 mm, è montabile su rotaia DIN simmetrica 35 mm e può essere alimentato dall’alto o dal basso. I morsetti sono protetti contro il contatto diretto (IP20) e consentono il cablaggio con cavi in rame rigidi o flessibili fino a 16 mm², con o senza puntale. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un facile azionamento manuale con marcatura chiaro dello stato ("I-ON" rosso per contatti chiusi, "O-OFF" verde per contatti aperti). È possibile il blocco con lucchetto e la sigillatura sia in posizione aperta che chiusa.
L’interruttore è testato per resistenza meccanica e elettrica secondo EN/IEC 60898-1, con durata di 20.000 manovre a vuoto e 10.000 operazioni sotto carico. Supporta condizioni ambientali da -25°C a +70°C e operazioni in corrente continua a 60 V con soglia magnetica adeguata. Conforme alle direttive RoHS e realizzato con materiali plastici privi di alogeni, è progettato per garantire sicurezza, affidabilità e durata nel tempo negli impianti elettrici civili e industriali.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo