› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 3kA civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4301/10
Cod. Produttore N4301/10
Cod. EAN 8012199030906

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 230 V a.c.
  • Corrente nominale: 10 A
  • Potere di interruzione: 3000 A
  • Tipo: 1P+N bipolare
  • Protezione: magnetotermica
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 43.8x21.8x51.7 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico 1 polo + neutro con protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, corrente nominale di 10A e potere di interruzione di 1500A. Progettato per l'installazione in impianti elettrici civili, garantisce sicurezza e affidabilità grazie al corpo in materiale plastico autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni. Offre protezione termica e magnetica con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², è adatto per un uso da -5°C a +35°C, con conservazione tra -10°C e +70°C. Design essenziale e finitura bianca, facile da pulire senza l'uso di solventi aggressivi. Conforme alle norme IEC/EN 60898-1 e CEI 23-95. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 10A 230 Vac potere di interruzione 3000A - Bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

33,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 3kA civile residenziale