› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 230Vac residenziale

Cod. Rexel BTIHC4301/10
Cod. Produttore HC4301/10
Cod. EAN 8012199746678

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Corrente nominale: 10 A
  • Poli: Bipolare 1 polo protetto
  • Potere d’interruzione: 3000 A
  • Classe di protezione: IP21 D
  • Materiale: Policarbonato senza alogeni
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Magnetotermico 1 polo + neutro da 10 A con potere di interruzione di 3000 A a 127/230 Vac, progettato per la protezione locale da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato in policarbonato autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo. Dotato di indicatore di posizione dei contatti aperti/chiusi e morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm per un collegamento affidabile. Classe di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04 assicurano robustezza e protezione da polveri e liquidi. Temperatura di esercizio da -5 °C a +35 °C. Conforme alle normative di installazione e produzione per applicazioni elettriche di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetoterm. bipolare 1 polo protetto 10A 230 Vac- potere interruz. 3000A 230 Vac- tech

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 230Vac residenziale