› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 230Vac civile residenziale

Cod. Rexel BTIHS4301/10
Cod. Produttore HS4301/10
Cod. EAN 8012199746722

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Poli: Bipolare 1 polo protetto
  • Potere di interruzione: 3000 A
  • Materiale: Policarbonato
  • Indice protezione: IP21 D
  • Temperatura esercizio: -5° a +35° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico 1 polo + neutro con protezione differenziale integrata, caratterizzato da una corrente nominale di 10 A e un potere di interruzione di 3000 A a 127/230 V AC. Dotato di indicatore di posizione dei contatti (aperto/chiuso) e pulsante di test per la verifica della funzionalità differenziale. Realizzato in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, con grado di protezione IP 21 D e resistenza agli urti IK 04. Connessione tramite morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm. Temperatura di esercizio e stoccaggio compresa tra -5°C e +35°C. Progettato per la protezione degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo anche la sicurezza delle persone contro contatti diretti e dispersioni a terra. Colore disponibile: antracite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto 10A 230 Vac- potere interruzione 3000A 230 Vac - antracite

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 230Vac civile residenziale