› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 230V per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTINT4301/10
Cod. Produttore NT4301/10
Cod. EAN 8012199435282

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 230 V a.c.
  • Corrente nominale: 10 A
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Tipo: 1P+N bipolare
  • Protezione: termica e magnetica
  • Indice protezione: IP40, IK04
  • Dimensioni (A x B x C): 43.8 x 21.8 x 51.7 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico 1 polo + neutro da 10A progettato per la protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti in impianti elettrici civili e similari. Il dispositivo garantisce un’elevata capacità di interruzione fino a 1500A e funziona a una tensione di 230 V c.a. La struttura è realizzata in materiale plastico PA autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. I morsetti a vite consentono il collegamento di cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². L'interruttore è compatto e adatto all'installazione a incasso, con temperature di esercizio da -5°C a +35°C. La finitura disponibile è in colore Tech Anthracite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 10A 230 Vac potere di interruzione 3000A - Tech

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

33,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 230V per impianti civili residenziali