Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4301/10
Cod. Produttore
L4301/10
Cod. EAN
8012199030791

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 230Vac Icn= 1500A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Magnetotermico 1P+N da 10A progettato per la protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti in impianti elettrici domestici e similari. Il dispositivo garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 1500A, assicurando sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti come PA per il corpo e ABS per la copertura, è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, con un indice di protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e un grado di resistenza agli urti IK04. Adatto per l'installazione con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², funziona a una tensione nominale di 250 V a.c. e opera in un intervallo di temperatura da -5°C a +35°C. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti residenziali, offrendo protezione affidabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 10A 230 Vac potere di interruzione 3000A - Antracite

profondità di incasso

33,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 230V civile residenziale

€ 77,22 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info