› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 230V civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5210S
Cod. Produttore A5210S
Cod. EAN 8012199498171

Informazioni principali

  • Tipo: magnetotermico bipolare
  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Potere di interruzione: 1500A
  • Numero poli: 1P+N
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico 1 polo più neutro progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di intervento di tipo C, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nell'uso domestico e industriale. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con una leva di comando ergonomica per un facile utilizzo. Ideale per l'installazione in impianti elettrici civili, assicura una protezione efficace e duratura dei circuiti grazie alla tecnologia avanzata e alla qualità dei materiali impiegati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 10A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore avorio

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

23,4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

MATIX

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 230V civile residenziale