Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT81D125
Cod. Produttore
FT81D125
Cod. EAN
8005543407776

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN160 1P curva D - In= 125A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico monofase BTDIN con potere di interruzione di 16 kA, curva di intervento D, corrente nominale 125 A. Progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti fino a 400 V a.c. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide, acciaio, rame e policarbonato, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo è modulare, occupa 1,5 moduli per polo, ed è facile da installare con utensili standard. È conforme alle normative di sicurezza e ambientali, non contiene sostanze pericolose e rispetta la direttiva RoHS. Ideale per applicazioni industriali, assicura una protezione efficace e duratura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 1P curva D - In= 125A - Icu= 16kA - Vn= 230/400 Vac - 1,5 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P curva D 125A industriale e civile