› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 1P curva C 80A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFT81C80
Cod. Produttore FT81C80
Cod. EAN 8005543407752

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione massima: 230/400 Vac
  • Corrente nominale: 80 A
  • Curva di intervento: Curva C
  • Potere di interruzione: 16 kA
  • Moduli per polo: 1,5 moduli
  • Durata elettrica: 1500 manovre
  • Tipo: Interruttore magnetotermico 1P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

BTDIN 160 è un magnetotermico unipolare con curva C, progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo ha una corrente nominale di 80 A e un potere di interruzione fino a 16 kA secondo la norma IEC 60947-2, garantendo un'elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua compattezza e il design modulare lo rendono ideale per il montaggio su guida DIN, facilitando l'integrazione negli impianti. È adatto a sistemi in corrente continua con tensione massima di 60 V per modulo singolo, offrendo protezione efficace anche in applicazioni specifiche a bassa tensione. La curva C assicura un intervento rapido in caso di cortocircuito, mantenendo la continuità del servizio e proteggendo l’impianto elettrico da danni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 80A - Icu= 16kA - Vn= 230/400 Vac - 1,5 moduli

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P curva C 80A per impianti elettrici