› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P curva C 6A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFH81C6
Cod. Produttore FH81C6
Cod. EAN 8005543472460

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 6A
  • Curva di intervento: Curva C
  • Tensione nominale: 230/400 V AC
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Numero moduli: 1 modulo
  • Tipo: Magnetotermico 1P
  • Conformità: IEC 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico unipolare BTICINO modello BTDIN100, curva C, con corrente nominale di 6 A. Progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici in corrente continua fino a 60 V (per modulo singolo) o 90 V (per modulo 1,5). Garantisce un potere di interruzione fino a 10 kA secondo la normativa IEC 60947-2, con una durata elettrica di 2000 manovre a In. Il dispositivo protegge un polo con soglia magnetica moltiplicata per 1,4 rispetto alla corrente alternata, mantenendo la stessa curva di intervento termico. Adatto per installazioni con tensioni da 12 a 60 V DC e configurazioni unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari, con possibilità di collegamento in serie per tensioni superiori. La sicurezza è garantita anche in presenza di reti collegate a terra o isolate, con opzioni di sezionamento e protezione adeguate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 6A - Icn= 10kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P curva C 6A per impianti elettrici