› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P curva C 6A 6kA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFN81C6
Cod. Produttore FN81C6
Cod. EAN 8005543474181

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Corrente nominale: 6 A
  • Curva di intervento: Curva C
  • Potere d’interruzione: 6 kA
  • Moduli per polo: 1 modulo
  • Tensione max DC 1 polo: 60 V
  • Durata elettrica: 2000 manovre

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico BTDIN60 è un interruttore automatico unipolare con curva di intervento C, progettato per la protezione elettrica in corrente continua. Garantisce un potere di interruzione di 6 kA fino a 60 V in configurazione unipolare e fino a 90 V per interruttori unipolari da 1,5 moduli. È dotato di soglie di intervento magnetico moltiplicate per 1,4 rispetto alla corrente alternata, assicurando una protezione efficace contro i cortocircuiti con valori compresi tra 7 e 14 volte la corrente nominale. La curva di intervento termico è identica a quella in AC, offrendo protezione contro i sovraccarichi. La durata elettrica è di 2000 manovre per modulo per polo. Può essere utilizzato in configurazioni da 1 a 4 poli, con tensioni massime di utilizzo fino a 180 V in tetrapolare. È indicato per installazioni con diversi tipi di collegamento a terra, inclusi sistemi con polarità collegata a terra, con punto centrale o isolati, garantendo la protezione e l’isolamento necessario anche in caso di doppio guasto a terra. La sua capacità di interruzione e la versatilità lo rendono adatto a impianti elettrici in corrente continua fino a 60 V nominali, con possibilità di estensione a tensioni superiori tramite collegamento in serie dei poli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 6A - Icn= 6kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P curva C 6A 6kA per impianti elettrici