› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P curva C 4A montaggio DIN

Cod. Rexel BTIFN81C4
Cod. Produttore FN81C4
Cod. EAN 8005543474129

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230/400 Vac
  • Corrente nominale: 4 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Modulo: 1 modulo
  • Curva di intervento: Curva C
  • Durata elettrica: 2000 manovre
  • Tensione utilizzo DC: 12-60 V

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico unipolare BTDIN60 di BTicino con curva di intervento C, tarato a 4A e potere d’interruzione di 6 kA secondo la normativa IEC 60947.2. Progettato per l’utilizzo in corrente continua con tensione massima di esercizio di 60 V per modulo singolo. Garantisce una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici DC. Il dispositivo è realizzato per essere installato su guida DIN, con durata elettrica di 2000 manovre a In. Adatto per applicazioni che richiedono un polo protetto, con soglie di intervento magnetico moltiplicate per 1,4 rispetto alla corrente alternata, mantenendo la curva termica identica. Ideale per proteggere circuiti fino a 4A con elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 4A - Icn= 6kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P curva C 4A montaggio DIN