› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P curva C 16A impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTIFN81C16
Cod. Produttore FN81C16
Cod. EAN 8005543474006

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Corrente nominale: 16 A
  • Curva magnetica: C
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Moduli per polo: 1
  • Protezione IP: IP20 terminali
  • Dimensioni: 17,8 mm per polo

Descrizione del prodotto

Magnetotermico unipolare da 16A con curva di intervento C, parte della serie Btdin 60 di Bticino. Progettato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce un'interruzione affidabile del circuito elettrico. Il dispositivo occupa un modulo per polo (17,8 mm), con capacità di interruzione fino a 6000 A a 230/400 V in corrente alternata, conforme alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. La tecnologia a limitazione di corrente assicura una protezione efficace, mentre la maniglia ergonomica consente un comando manuale semplice e sicuro con indicazione visiva dello stato dei contatti. Il prodotto è dotato di morsetti a vite adatti a cavi in rame rigidi e flessibili, con possibilità di fissaggio su guida DIN 35 mm. La costruzione è priva di alogeni e resistente alle alte temperature (test Glow-wire 960°C), con grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sulle altre parti. Adatto per ambienti con temperature operative da -25°C a +70°C, dispone di marcature permanenti e possibilità di sigillatura e blocco con lucchetto. Ideale per impianti elettrici civili e industriali che richiedono sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 16A - Icn= 6kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P curva C 16A impianti civili e industriali