› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 1P curva C 125A BTDIN250

Cod. Rexel BTIFV81C125
Cod. Produttore FV81C125
Cod. EAN 8005543407929

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 400Vac
  • Curva di intervento: C
  • Poli: 1P
  • Potere di interruzione: 25kA
  • Moduli: 1,5
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN a 1 polo con curva di intervento C e corrente nominale di 125 A, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti fino a 400 V a.c. Il dispositivo garantisce un potere di interruzione di 25 kA, assicurando elevata sicurezza e affidabilità in ambito industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide, acciaio, rame e leghe di rame, è conforme alle normative RoHS e progettato per un ciclo di vita di 20 anni. Il design compatto da 1,5 moduli per polo facilita l’installazione su guida DIN standard, mentre la manutenzione è ridotta al minimo grazie all’assenza di interventi necessari in condizioni normali di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 125A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 1,5 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P curva C 125A BTDIN250