› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 1P curva C 100A guida DIN

Cod. Rexel BTIFV81C100
Cod. Produttore FV81C100
Cod. EAN 8005543407912

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Curva di intervento: C
  • Tensione nominale: 400Vac
  • Capacità di interruzione: 25kA
  • Numero poli: 1P
  • Moduli occupati: 1,5
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico monofase BTDIN 250, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti fino a 400 V a.c. con corrente nominale di 100 A e curva di intervento C. Il dispositivo offre un potere di interruzione di 25 kA, garantendo elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali. È compatto, occupa 1,5 moduli per polo, ed è realizzato con materiali di alta qualità come poliammide, acciaio, rame e policarbonato, che assicurano resistenza e durabilità. L’installazione è semplice, richiedendo solo utensili standard, e non necessita di manutenzione ordinaria. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e rispetta elevati standard ambientali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 100A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 1,5 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P curva C 100A guida DIN