› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P curva B 6A guida DIN residenziale

Cod. Rexel BTIFN81B6
Cod. Produttore FN81B6
Cod. EAN 8005543473924

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 6 A
  • Curva di intervento: B
  • Potere d’interruzione: 6 kA
  • Tensione nominale: 230/400 V AC
  • Modulo: 1 modulo
  • Corrente nominale di cortocircuito: 6 kA
  • Tipo: Interruttore magnetotermico 1P

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico unipolare BTICINO BTDIN60, caratterizzato da una curva di intervento B, con portata nominale di 6A e potere d’interruzione di 6 kA in corrente continua fino a 60 V. Progettato per proteggere un polo, garantisce un’elevata affidabilità nella protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti a corrente continua. È dotato di un modulo singolo per polo, con una durata elettrica di 2000 manovre a In. La tensione massima di utilizzo è di 60 V in corrente continua, mentre per tensioni superiori è possibile collegare in serie più poli per rispettare i limiti di tensione. Il dispositivo è conforme alla normativa IEC 60947-2 e assicura un’interruzione sicura e rapida del circuito, con un valore di soglia magnetica adeguato alla protezione da cortocircuito. La configurazione unipolare lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta la protezione di un singolo polo in reti a bassa tensione continua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P curva B - In=6A - Icn= 6kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P curva B 6A guida DIN residenziale