› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

100A D 4P 16kA interruttore magnetotermico ABB

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS804BD100
Cod. Produttore S804BD100
Cod. EAN 7612271416171

Informazioni principali

  • Interruttore magnetotermico 16kA
  • Curva D
  • Corrente nominale 100A
  • 4 poli
  • Tensione max 230/400V
  • Protezione da sovraccarico e corto circuito
  • Norme IEC/EN 60947-2, EN 60898-1
  • Serie S804B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The S804B-D100 is a 4-pole High Performance Circuit breaker with D-Characteristic, with cage terminal and a rated current of 100 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 16kA at 230/400V. It can be used for voltages up to 230/400V. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S804B-D100 complies with IEC/EN 60947-2 and EN 60898-1 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S804B-D100 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S804B-D100 your application will be secured.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

4

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

100 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

caratteristica di intervento

B

dispositivi supplementari possibili

100A D 4P 16kA interruttore magnetotermico ABB