› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore magnetotermico 125A 50kA 1P per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS801PC125
Cod. Produttore S801PC125
Cod. EAN 7612271516970

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Potere di interruzione: 50kA
  • Numero poli: 1P
  • Caratteristica: C
  • Serie: S800P
  • Conformità: EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2023
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico S801P-C125 è progettato per garantire la protezione elettrica con un solo polo protetto, supportando una corrente nominale di 125A e una capacità di interruzione di 50kA. È destinato all'uso esclusivo con conduttori in rame (Cu) e offre un'interruzione affidabile di sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo presenta un comando semplice e intuitivo per l'inserimento e lo sgancio, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici a bassa tensione. La sua compattezza e robustezza lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, garantendo alta qualità e conformità alle normative vigenti in ambito elettrico. Descrizione del produttore: S801P-C125 High Performance Circuit Breaker. C Characteristic. 50kA, 125A, 1P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1,5

potenza dissipata

9,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico 125A 50kA 1P per impianti elettrici