› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore magnetotermico 100A 50kA 4P per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS804PB100
Cod. Produttore S804PB100
Cod. EAN 7612271516932

Informazioni principali

  • Serie: S800P
  • Corrente nominale: 100A
  • Numero poli: 4P
  • Caratteristica: B
  • Capacità di interruzione: 50kA
  • Tipo: Magnetotermico
  • Normativa CE: EN 60947-2
  • Anno marcatura CE: 2023

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico S804P-B100 è un dispositivo di protezione elettrica a 4 poli, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Offre una capacità di interruzione fino a 50 kA, assicurando un'elevata affidabilità contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, questo interruttore è compatibile con conduttori in rame e si caratterizza per la facilità di installazione su guida DIN grazie al suo design modulare. La costruzione robusta e le certificazioni di conformità alle normative CE garantiscono prestazioni durature e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: S804P-B100 High Performance Circuit Breaker. B characteristic. 50kA, 100A, 4P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico 100A 50kA 4P per impianti elettrici