› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore magnetotermico 100A 50kA 4P per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS804PD100
Cod. Produttore S804PD100
Cod. EAN 7612271517175

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Potere di interruzione: 50 kA
  • Numero poli: 4P
  • Caratteristica: D
  • Serie: S800P
  • Tipo: Magnetotermico
  • Conformità CE: EN 60947-2
  • Anno marcatura CE: 2023

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare a 4 poli con capacità di interruzione di 50 kA, progettato per la protezione efficace di circuiti elettrici. Il dispositivo garantisce la sicurezza degli impianti grazie alla sua elevata capacità di intervento e al numero totale di poli protetti pari a 4. È adatto per l’uso con conduttori in rame (Cu) e supporta sezioni da 1,5 a 70 mm², assicurando una connessione affidabile e stabile. La compattezza e la facilità di installazione su guida DIN rendono questo interruttore ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con elevata precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: S804P-D100 High Performance Circuit Breaker. D Characteristic. 50kA, 100A, 4P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico 100A 50kA 4P per impianti elettrici