Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMO13210
Cod. Produttore
MO13210
Cod. EAN
4013614400254

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Capacità di interruzione: 50 kA
  • Larghezza compatta: 45 mm
  • Funzione: Solo magnetico
  • Applicazioni: Monofase e trifase
  • Meccanismo: Trip-free
  • Manopola: Bloccabile
  • Serie: MO132

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico compatto con capacità di interruzione di 50KA, progettato per garantire protezione affidabile negli impianti elettrici. Ideale per l’uso in sistemi di distribuzione elettrica, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti grazie alla sua tecnologia avanzata. Questo dispositivo è caratterizzato da un design robusto e funzionale, adatto per installazioni professionali che richiedono elevata efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: The MO132-10 manual motor starter magnetic only is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 10.0 A. This device is used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

86,75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

potenza dissipata

6,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

4 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

10 ... 10 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

125 ... 125 A

Serie

MO132

Produttore

ABB

Interruttore magnetico manuale compatto 10A protezione motori 3/1 fase