Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMO1320V25
Cod. Produttore
MO1320V25
Cod. EAN
4013614400179

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0,25 A
  • Capacità di interruzione: 100 kA @ 400 V AC
  • Larghezza dispositivo: 45 mm
  • Funzione: Interruttore magnetico manuale
  • Adatto per: 3 e 1 fase
  • Meccanismo: Trip-free
  • Maniglia: Bloccabile
  • Serie: MO132

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico ELMO1320V25 con corrente nominale di 0,25A, progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici. Questo dispositivo garantisce un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, assicurando la massima affidabilità e sicurezza. La costruzione compatta consente un'installazione semplice e versatile in diversi contesti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione precisa e continua, l'interruttore è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The MO132-0.25 manual motor starter magnetic only is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 0.25 A. This device is used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

86,75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,06 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,06 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,25 ... 0,25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3,1 ... 3,1 A

Serie

MO132

Produttore

ABB

Interruttore magnetico manuale compatto 0,25A protezione motori e impianti elettrici