Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Comandi ed Automatismi Autonomi (Micromoduli) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30186.B
Cod. Produttore
30186.B
Cod. EAN
8007352735453

Informazioni di prodotto

Interruttore IR scendiletto 220-240V bco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi con campo di rilevazione movimento orientato verso il basso, non superiore alla quota di installazione del sensore, studiato per applicazioni bordo letto per accendere automaticamente una luce di cortesia segnapasso quando ci si alza dal letto in condizioni di scarsa illuminazione, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A, alimentazione 220-240 V~ 50-60 Hz, bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore IR scendiletto 220-240V sensore movimento luce cortesia bianco