› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore IR passivo 500W uscita rele 230V domotica residenziale

Cod. Rexel BTINT4432
Cod. Produttore NT4432
Cod. EAN 8012199433998

Informazioni principali

  • Potenza: 500W
  • Uscita relè: 6A res / 2A ind
  • Tensione: 230 Vac
  • Selettore: O-A-I
  • Tipo: Interruttore IR passivo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Consigliata Q.tà: 6
  • Applicazione: Uso residenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a infrarossi passivo progettato per il rilevamento di movimento con alta sensibilità soprattutto al passaggio trasversale. Funziona con alimentazione a 220-230V 50/60 Hz e garantisce una copertura volumetrica ottimale con un raggio d’azione regolabile fino a 6 metri e un angolo di copertura di 105 gradi. È dotato di regolazione crepuscolare per l’attivazione solo al buio o anche alla luce del giorno e di un timer per il ritardo allo spegnimento regolabile da 30 secondi fino a 10 minuti. L’installazione deve essere effettuata lontano da fonti di calore e luce per evitare falsi allarmi. È ideale per l’uso in ambienti interni, con temperatura operativa da 5 a 40 gradi Celsius. La sensibilità varia in base a temperatura, umidità, velocità e direzione del movimento, per cui si consiglia di verificare la posizione ottimale durante l’installazione. Il dispositivo non integra funzioni di rilevamento animali o protezione contro lo strisciamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore IR passivi 500W - uscita a rele 6A res /2A ind - 230 Vac - selettore O-A-I - Tech

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

1380 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

30 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore IR passivo 500W uscita rele 230V domotica residenziale