Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5752
Cod. Produttore
AM5752
Cod. EAN
8012199670577

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Carichi: 6A resistivi, 2A induttivi
  • Regolazione tempo: 30s - 10 min
  • Intervento crepuscolare: 5 lux ad escluso
  • Temperatura lavoro: 5 - 40 °C
  • Funzionamento: selettore O-A-I
  • Moduli incasso: 2 moduli
  • Serie: MATIX

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore a raggi infrarossi passivi BTIAM5752 consente l'accensione automatica di apparecchiature al passaggio di persone, senza necessità di azionare un interruttore o un pulsante. È possibile regolare la soglia di intervento in funzione dell'illuminazione naturale dell'ambiente e impostare il ritardo di spegnimento dopo l'ultimo movimento rilevato, per ottimizzare le prestazioni. La copertura volumetrica è garantita da tre livelli di raggi orientati a +2°, -6° e -30° rispetto all'asse di installazione, con un campo d'azione che si estende fino a 4 metri. Il campo di copertura può essere ampliato installando più apparecchi in parallelo in punti diversi della stessa area. L'interruttore è alimentato a 230 Vac e supporta carichi resistivi fino a 6 A e carichi induttivi fino a 2 A. Il funzionamento può essere selezionato tra manuale, automatico con pulsanti esterni o sempre acceso tramite un selettore dedicato. La temperatura di esercizio è compresa tra 5 e 40 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore IR passivi 500W - uscita a rele 6A resistivi /2A induttivi - 230V a.c. - selettore O-A-I - colore bianco

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

1380 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

30 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

MATIX

Produttore

Interruttore IR passivo 500W selettore Matix bianco residenziale