Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5752
Cod. Produttore
A5752
Cod. EAN
8012199507439

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac ± 10%
  • Carichi comandabili: 6A resistivi / 2A induttivi
  • Regolazione tempo accensione: 30s - 10 min
  • Regolazione intervento crepuscolare: 5 lux a escluso
  • Temperatura di lavoro: 5 - 40 °C
  • Selettore funzionamento: O-A-I
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Serie: MATIX

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore a raggi infrarossi passivi BTIA5752 consente l'accensione automatica di apparecchiature al passaggio di persone, ideale per il controllo di luci senza necessità di azionamento manuale. È possibile regolare la soglia di intervento in base all'illuminazione naturale dell'ambiente e impostare il ritardo di spegnimento dopo l'ultimo movimento rilevato, ottimizzando così le prestazioni. La copertura volumetrica è garantita da tre livelli di raggi orientati a +2°, -6° e -30° rispetto all'asse di installazione, estendendosi fino a 4 metri di distanza. Il dispositivo supporta carichi resistivi fino a 6A, lampade ad incandescenza e trasformatori ferromagnetici, con una regolazione del tempo di accensione da 30 secondi a 10 minuti. Può essere comandato tramite pulsanti esterni e dispone di un selettore per funzionamento manuale, automatico o sempre acceso. La sensibilità varia con temperatura, umidità, velocità e direzione del movimento, garantendo un rilevamento preciso e affidabile in ambienti con condizioni variabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore IR passivi 500W - uscita a rele 6A resistivi /2A induttivi - 230V a.c. - selettore O-A-I - colore avorio

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

1380 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

30 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

MATIX

Produttore

Interruttore IR passivo 500W interno Matix Magic