› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore IR passivo 500W controllo luce interno residenziale

Cod. Rexel BTIHD4432
Cod. Produttore HD4432
Cod. EAN 8012199984704

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Carico resistivo: 6 A
  • Carico induttivo: 2 A cosφ 0,5
  • Regolazione tempo: 30s - 10 min
  • Intervento crepuscolare: 5 lux ad escluso
  • Selettore funzionamento: O-A-I
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'interruttore a raggi infrarossi passivi BTIHD4432 consente l'accensione automatica di apparecchiature al passaggio di persone, senza necessità di azionare manualmente un interruttore o pulsante. È possibile regolare la soglia di intervento in base all'illuminazione naturale dell'ambiente e impostare il ritardo di spegnimento dopo l'ultimo movimento rilevato, per ottimizzare le prestazioni. La copertura volumetrica è garantita da tre livelli di raggi orientati a +2°, -6° e -30° rispetto all'asse di installazione, con un campo d'azione che si estende fino a 4 metri di distanza e un'altezza di installazione consigliata di 1,20 metri. L'apparecchio supporta carichi resistivi fino a 6A, lampade a incandescenza e trasformatori ferromagnetici, con possibilità di comando anche tramite pulsanti esterni. Il selettore consente tre modalità di funzionamento: manuale, automatico e sempre acceso. L'interruttore è progettato per un'installazione a incasso su due moduli e funziona con alimentazione a 230 V AC 50/60 Hz, con una temperatura operativa compresa tra 5 e 40 °C. Per una maggiore copertura, è possibile installare più dispositivi in parallelo in punti diversi dello stesso ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore IR passivi 500W - uscita a relA res /2A ind - 230 Vac - selettore O-A-I - bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

1380 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

30 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

AXOLUTE

Interruttore IR passivo 500W controllo luce interno residenziale