Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4432
Cod. Produttore
HC4432
Cod. EAN
8012199745664

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Carico resistivo: 6A
  • Carico induttivo: 2A cosϕ 0,5
  • Regolazione tempo: 30s - 10 min
  • Intervento crepuscolare: 5 lux a escluso
  • Temperatura lavoro: 5 - 40 °C
  • Selettore funzionamento: O-A-I
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore con rilevatore di movimento a infrarossi passivi per il controllo automatico dell’illuminazione. Progettato per un’installazione a incasso, offre un’uscita relè con capacità di commutazione di 6 A resistivi e 2 A induttivi, alimentato a 230 Vac. Dotato di circuito crepuscolare regolabile per l’attivazione in base alla luce ambientale, consente di impostare il ritardo di spegnimento da 30 secondi fino a 10 minuti, anche tramite pulsante esterno. La copertura volumetrica è studiata per un’installazione a 1,20 m di altezza, con un angolo di rilevamento di 105° e una sensibilità ottimale al movimento trasversale. Realizzato con materiali autoestinguenti e resistenti ai raggi UV, garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso domestico e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore IR passivi 500W - uscita a relè 6A resistivo /2A induttivo - 230 Vac - selettore O-A-I - tech

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

1380 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

30 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

AXOLUTE

Produttore

Interruttore IR passivo 500W controllo luce interno residenziale