› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore IR passivo 500W 230V per illuminazione interna

Cod. Rexel BTIHS4432
Cod. Produttore HS4432
Cod. EAN 8012199745671

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Carico resistivo: 6A
  • Carico induttivo: 2A cosϕ 0,5
  • Tempo accensione: 30s - 10min
  • Intervento crepuscolare: 5 lux ad escluso
  • Temperatura lavoro: 5 - 40 °C
  • Selettore funzionamento: O-A-I
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'interruttore a raggi infrarossi passivi BTIHS4432 consente l'accensione automatica di apparecchiature al passaggio di persone, senza necessità di azionare un interruttore o pulsante. È possibile regolare la soglia di intervento in base all'illuminazione naturale dell'ambiente e il ritardo di spegnimento dopo l'ultimo movimento rilevato, ottimizzando così le prestazioni. La copertura volumetrica è garantita da tre livelli di raggi orientati a +2°, -6° e -30°, estendendosi fino a 4 metri. Il campo d'azione può essere ampliato installando più dispositivi in parallelo. Alimentato a 230 Vac, supporta carichi resistivi fino a 6A e carichi induttivi fino a 2A, con regolazione del tempo di accensione da 30 secondi a 10 minuti. L'interruttore è comandabile tramite pulsanti esterni e dispone di un selettore per il funzionamento manuale, automatico o sempre acceso. Ideale per il controllo automatico dell'illuminazione in ambienti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore IR passivi 500W - uscita a relè 6A res /2A ind - 230 Vac - selettore O-A-I - antracite

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

1380 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

30 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

AXOLUTE

Interruttore IR passivo 500W 230V per illuminazione interna